仕様シリーズ = Dynamic 5000
ピッチ = 10.16mm
極数 = 4
接続方向 = ライトアングル
シュラウド/アンシュラウド = シュラウド
コネクタシステム = 電線対基板
結線方法 = はんだ
コンタクト材質 = 銅合金
D-5200シリーズハウジングにかん合する製品については、代表品番 ; 680-1001 680-1001 を参照. Dynamic 5200シリーズヘッダ. TE Connectivity Dynamic Range D-4200シリーズヘッダには、安定性向上のためのすずめっき保持脚が付いています。 D-4200シリーズヘッダのPCBはんだテールにはすずめっき、コンタクトタブには金めっきが施されています。 D-4200シリーズヘッダの推奨PCB厚は、1.6~2.4 mmです。
長さ(mm)500幅(mm)100高さ(mm)15質量(g)75RoHS指令(10物質対応)対応内容量1セット(15個)