曜日別特売

TE Connectivity 丸型コネクタ, 接触コンタクト:メス, 8極M12 ソケット

TE Connectivity 丸型コネクタ, 接触コンタクト:メス, 8極M12 ソケット - TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
仕様
極数 = 8
実装タイプ = パネルマウント
コネクタサイズ = M12
結線方法 = はんだ
シェルサイズ = 18
定格電流 = 2.0A
IP保護等級 = IP67
コンタクトジェンダー = メス
定格電圧 = 30.0 V
接合型 = キー付き
ハウジング材質 = ナイロン
ポール形式 = 8P
長さ(mm)60幅(mm)40高さ(mm)20質量(g)18RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58260266T4141012081-000
オープン
1,998
2,198(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする