仕様極数 = 10
行数 = 2
ピッチ = 4.95mm
オス/メス = メス
実装タイプ = ケーブルマウント
シリーズ = Commercial MATE-N-LOK
併用可能製品 = 5.08 mmセンターラインソフトシェルピン及びソケットコネクタ
接続方向 = ストレート
幅 = 19.93mm
ハウジング材質 = ナイロン
TE Connectivity業務用MATE-N-LOKソケット型ピンハウジング(ポジティブロック付き). 業務用MATE-N-LOKフリーハンギング電線対電線ソケット型ピンハウジングです。極性とポジティブロッキング機能付きで、正確で確実なかん合が得られます(プラグ型ソケットハウジング - 代表品番 ; 712-1491 712-1491 を参照)。 この業務用MATE-N-LOKソケット型ピンハウジングは、ナチュラルカラーのUL94V-2ナイロン製です。 この業務用MATE-N-LOKピンハウジングのピンコンタクトは別売りです(代表品番 ; 720-2118 720-2118 を参照)。