コネクタハウジング オス 2極 1列 メイテンロックシリーズ

コネクタハウジング オス 2極 1列 メイテンロックシリーズ - TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
仕様
極数 = 2
行数 = 1
オス/メス = オス
実装タイプ = パネルマウント
シリーズ = Universal MATE-N-LOK
併用可能製品 = 6.35 mmセンターラインソフトシェルピン及びソケットコネクタ
接続方向 = ストレート
長さ = 14.73mm
ハウジング材質 = ナイロン
UL、CSA. TE Connectivity 、 PCB コネクタハウジング - ユニバーサル MATE-N-LOK. PCB コネクタハウジングは、 PCB (基板)に取り付けられると、電気コネクタ用のレセプタクルとして使用できます。PCB コネクタは、異なる基板同士をリンクしたり、ケーブルを基板に接続したりするために使用されます。 メーカーのTE Connectivityシリーズ、PCBコネクタハウジングは、ユニバーサルMATE-N-LOKシリーズの一部です。コネクタハウジングの代表的用途は、基板取り付け時のコネクタのレセプタクルです。こうした継手は、ハウジング内の接続部を保護するために不可欠なコンポーネントです。. 特長と利点. 難燃性 UL94V-2 または UL94V-0 ナイロン製 各コネクタハウジングにはスナップロックラッチが付いており、すばやいリリースと極性化が可能です。(結果として正確なかん合) ピンコンタクトとソケットコンタクトは、ユニバーサル MATE-N-LOK コネクタハウジングのいずれにも取り付けることができます。 ユニバーサル MATE-N-LOCK コンタクト用。(基板コネクタコンタクトシリーズのその他のコンタクトも適用可能) フリーハンギングまたはパネルマウント。 電線対電線又は電線対基板用途。 プラグハウジング - 6.35 mm ピッチ
長さ(mm)1幅(mm)1高さ(mm)1質量(g)14RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(3500個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
582612461-480698
オープン
78,980
86,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする