仕様併用可能製品 = Automotive Connectors
シリーズ = DT
DT Series Dust Caps. The DT series dust caps are made of thermoplastic and are designed to provide protection for the connector interface when the two halves are not mated, providing an environmental seal for an unmated plug. General purpose connectors Contact insertion and removal requires no special tools
長さ(mm)125幅(mm)76高さ(mm)36質量(g)5RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個