EMIフィルタ フィルタ

EMIフィルタ フィルタ - TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
仕様
アクセサリタイプ = フィルタ
電圧範囲 = 250 V ac
許容電流値 = 10 A
電源相数 = 1
長さ = 98mm
幅 = 52.8mm
奥行き = 38.9mm
寸法 = 98 x 52.8 x 38.9 mm
UL、CSA、VDE. Corcom V / Wシリーズ多目的電源ラインRFIフィルタ(放射制御用). Corcomのフィルタは、EMI / RFIフィルタリングソリューションを実現するための製品として世界中で認識されています。 TEは、複数の産業にわたる幅広い用途に適した70以上のCorcomフィルタシリーズを用意しています。 Corcomのフィルタはすべて、ノイズの感受性や放射の用途に備えて設計され、テストされています。また、UL、CSA、VDEなど、世界中の主要な安全機関の認定を受けています。. 両タイプ共にSCR及びT2L回路を使用する機器の放出電流の制御に有効、FCC Part 15、Subpart J及びEN55022、Level Aに準拠、下限150 kHz. コモンモードに対してN=3 ( T )線路接地、ライン間ディファレンシャルモードに対してN=5 ( Dbl.Pi )インピーダンスを提供 RF周波数の機器インピーダンスが低い環境向けの高感度設計. Vシリーズ. コモンモードに対してN=4 ( Dbl. L )線路接地、ライン間ディファレンシャルモードに対してN=5 ( Dbl.Pi )インピーダンスを提供 RF周波数の機器インピーダンスが高い環境向けに設計 高周波における優れた抑制効果を発揮する2段構造. Wシリーズ
長さ(mm)155幅(mm)70高さ(mm)40質量(g)289RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5826253310VV1
オープン
7,998
8,798(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする