TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
D-subコネクタ TE Connectivity, オス, 15極
仕様
極数 = 15
オス/メス = オス
ピッチ = 2.29mm
定格電流 = 5.0A
ハウジング材質 = ステンレス鋼
長さ = 30.81mm
幅 = 12.55mm
深さ = 10.72mm
寸法 = 30.81 x 12.55 x 10.72mm
動作温度 Min = -55.0℃
長さ(mm)
127
幅(mm)
75
高さ(mm)
12
質量(g)
4
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58264195
2335891-1
オープン
¥
3,398
¥3,738
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください