曜日別特売

Deutsch アクセサリ HD30シリーズ, 接触コンタクト:オス, 31極 プラグ

Deutsch アクセサリ HD30シリーズ, 接触コンタクト:オス, 31極 プラグ - DEUTSCH
仕様
極数 = 31
プラグ/ソケット = プラグ
結線方法 = 圧着
シェルサイズ = 24
IP保護等級 = IP67
コンタクトジェンダー = オス
接合型 = バヨネット
接続方向 = ストレート
シリーズ = HD30
ハウジング材質 = アルミニウム
表面処理:コンタクト = ニッケル
HD30金属製プラグ. サイズ12コンタクト25 A サイズ16コンタクト13 A サイズ20コンタクト7.5 A
長さ(mm)165幅(mm)114高さ(mm)47質量(g)148RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58264326HD36-24-31PE-059
オープン
8,598
9,458(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする