曜日別特売

Deutsch 自動車用コネクタ DTHDシリーズ 4極 オス

Deutsch 自動車用コネクタ DTHDシリーズ 4極 オス - DEUTSCH
仕様
極数 = 4
オス/メス = オス
定格電流 = 100A
実装タイプ = スルーホール
シリーズ = DTHD
色 = 黒
結線方法 = はんだ
直径 = 22.23mm
幅 = 27.33mm
深さ = 38.05mm
動作温度 Min = -55℃
For suitable contacts see ; 724-2447 724-2447 , ; 724-2434 724-2434 and range, and for extraction tools ; 425-395 425-395 and range. DTHD Series Connectors. Amphenol DTHD Series Connector is suitable for connector applications that require a environmentally sealed single power circuit termination, ideally suited for engine compartments, transmission cables and other harsh environment connector applications. The connectors feature an integral coupling latch that provides audible and tactile feedback during assembly.The durable thermoplastic connector housings come complete with silicon rubber grommets and will withstand immersion under three feet of water once mated. Features and Benefits. Contacts Purchased Separately Silicon rubber seals Thermoplastic connector shell Operating temp range -55 to +125° C Insulation resistance 1000 MΩ Current leakage less than 2 mA at 1500Vac
長さ(mm)141幅(mm)76高さ(mm)21質量(g)12RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58264563DTHD06-1-4S
オープン
659
725(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする