TE Connectivity 基板用電池ホルダ 796136-1 1 PCB
- 仕様
- 電池タイプ = CR2032
セルの数 = 1
マウント = PCB
タイプ = バッテリホルダー
接点タイプ = 板バネ
電池シェル材質 = ガラス繊維入りPBT
接点材質 = リン酸銅
基板バッテリホルダ - TE Connectivity. 基板実装バッテリホルダ製品: ; 718-8457 718-8457 バッテリコネクタアセンブリ、表面実装、上部ローディング、CR2032バッテリに対応 ; 718-8472 718-8472 バッテリコネクタアセンブリ、スルーホール実装、上部ローディング、CR2032バッテリに対応 ; 793-6877 793-6877 インサートアセンブリ、5ポジション、シングルキー、ダブテールロケータ、5 mmセンターライン、7.2 Vバッテリ相互接続
- 長さ(mm)
- 180
- 幅(mm)
- 180
- 高さ(mm)
- 15
- 質量(g)
- 2.4
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1リール(400個)
キャビネットパーツ の新着商品
カテゴリ



商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04



















