796136-1 TE Connectivity 基板用電池ホルダ 796136-1 1 PCB TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 58264843

TE Connectivity 基板用電池ホルダ 796136-1 1 PCB

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1リール(400個)
注文コード
58264843
品番
796136-1
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥97,878
販売価格(税別)
¥88,980
仕様
電池タイプ = CR2032
セルの数 = 1
マウント = PCB
タイプ = バッテリホルダー
接点タイプ = 板バネ
電池シェル材質 = ガラス繊維入りPBT
接点材質 = リン酸銅
基板バッテリホルダ - TE Connectivity. 基板実装バッテリホルダ製品: ; 718-8457 718-8457 バッテリコネクタアセンブリ、表面実装、上部ローディング、CR2032バッテリに対応 ; 718-8472 718-8472 バッテリコネクタアセンブリ、スルーホール実装、上部ローディング、CR2032バッテリに対応 ; 793-6877 793-6877 インサートアセンブリ、5ポジション、シングルキー、ダブテールロケータ、5 mmセンターライン、7.2 Vバッテリ相互接続
長さ(mm)
180
幅(mm)
180
高さ(mm)
15
質量(g)
2.4
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする