TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity IECインレット
仕様
IECフィルタ
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
質量(g)
高さ(mm)
長さ(mm)
幅(mm)
質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58265629
10CS1 M0
1個
23
30
127
75
-
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年5月下旬
58268727
10CE1 M0
1箱(42個)
-
60
310
310
1.108
オープン
¥
61,980
¥
68,178
(税込)
取扱停止中
返品不可
58265446
10EHGS1-2
1個
55
35
165
115
-
オープン
取扱い終了
返品不可
58269813
3EGG1-1 SHORT VERS
1箱(36個)
-
80
305
305
1.939
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください