DEUTSCH
Deutsch 自動車用コネクタ DTPシリーズ 2極 メス
仕様
タイプ = レセプタクルハウジング
オス/メス = メス
行数 = 1
定格電流 = 25A
シリーズ = DTP
色 = グレー
IP保護等級 = IP68
高さ = 21.54mm
幅 = 22.15mm
深さ = 49.05mm
動作温度 Min = -55℃
長さ(mm)
292
幅(mm)
281
質量(kg)
7.39
高さ(mm)
271
内容量
1袋(550個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58266277
DTP04-2P-E003
オープン
¥
449,800
¥494,780
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください