曜日別特売

TE Connectivity RJ45ソケット 8P8C極 Cat5 ライトアングル スルーホール メス モジュラージャック 1ポート

TE Connectivity RJ45ソケット 8P8C極 Cat5 ライトアングル スルーホール メス モジュラージャック 1ポート - TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
仕様
オス/メス = メス
LANカテゴリ = Cat5
ポート数 = 1
極数 = 8P8C
種類 = モジュラージャック
シールドタイプ = シールド付き
方向 = ライトアングル
コンタクト材質 = リン青銅
表面処理:コンタクト = ニッケルの上に金
Telecommunications Industry Association (TIA-1096-A)でサポートされているFCC規則 / 規制パート68に適合します。. TE Connectivity Cat5 / Cat5e RJ45シングルポートモジュラジャックコネクタ. 安全で信頼できるデータ通信ソリューションを提供する、省スペースデザインのCat5 / Cat5e RJ45シングルポートモジュラジャックコネクタ製品。このRJ45モジュラジャックコネクタは、サイドエントリ(ライトアングル取り付け)又はトップエントリ(垂直取り付け)を装備。このRJ45ジャックコネクタのバージョンは、EMI / RFI保護用シールドを備え、オプションの基板 / パネルアースを用意。このRJ45 Cat5 / Cat5eジャックコネクタのハウジングは、UL 94V-0難燃性ポリエステル製で、金めっきコンタクトを実装済み。このRJ45モジュラジャックは、基板上に直接実装され、はんだ付け工程時の位置決め及び保持サポートに対応する基板実装ペグを用意. 特長と利点. コンパクトな省スペース設計. トップ / サイドエントリ取り付け. EMI / RFI保護用のシールド. 基板及びパネルアースのオプション. UL94V-0難燃性ハウジング. 位置決め及び支持用の基板実装ペグ. 用途. このRJ45 Cat5 / Cat5eコネクタは、音声、データ、及び高速ネットワーキングで高い性能を必要とする用途に適合します。用途は、通信(電話、ルータサーバー)、コンピュータ、ビジネス機器、家庭用電化製品、ワイヤレス基地局などです。
長さ(mm)100幅(mm)70高さ(mm)18質量(g)35RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(5個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
582671445558342-1
オープン
3,398
3,738(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

コネクタ・コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする