TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity 同軸コネクタ ジャック 50Ω 表面実装 はんだタイプ
仕様
オス/メス = メス
実装タイプ = 表面実装
インピーダンス = 50Ω
結線方法 = はんだ
接続方向 = ストレート
動作周波数 = 6GHz
コンタクト材質 = 銅合金
表面処理:コンタクト = ニッケルの上に金
長さ(mm)
254
幅(mm)
50
高さ(mm)
5
質量(g)
3
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1袋(50個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58267476
2337019-1
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください