DEUTSCH
Deutsch 自動車用コネクタ HDPシリーズ 23極 オス
仕様
極数 = 23
オス/メス = オス
シリーズ = HDP
色 = 青
IP保護等級 = IP67
直径 = 49.53mm
幅 = 42.55mm
動作温度 Min = -55℃
長さ(mm)
165
幅(mm)
115
高さ(mm)
42
質量(g)
63
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58268176
HDP26-24-23SE-L017
オープン
¥
3,198
¥3,518
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください