仕様極数 = 4
オス/メス = オス
行数 = 1
実装タイプ = インライン取り付け
シリーズ = MCON 1.2
色 = 黒
高さ = 14.8mm
幅 = 15mm
深さ = 26.5mm
動作温度 Min = -40℃
TE Connectivity MCON 1.2 mmシールドタブハウジング. MCON 1.2 mmシールド電線対電線タブハウジングは、自動車産業用のMCON相互接続システムの一部です。 このMCONコネクタシステムは、コンタクトが機械的応力や高振動にさらされる自動車用途で使用するように特別に設計されています。 このMCONコネクタのハウジングには、このような環境で使用するために、コネクタ内部で端子を所定の位置にロックする端子位置保証(TPA)、外部ラッチ、キーイングなどの多数の機能が組み込まれており、正確で確実なかん合を実現します。 ハウジングは125 ℃の高い動作温度範囲で使用できます。 このシールドMCON 1.2タブハウジングは、幅1.2 mmのロックランスタブコンタクト(別売り)と使用します。
長さ(mm)127幅(mm)75高さ(mm)18質量(g)7RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個