TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity 自動車用コネクタ HDSCSシリーズ 3極 メス
仕様
タイプ = タブハウジング
オス/メス = メス
行数 = 1
定格電流 = 20A
実装タイプ = フランジマウント
シリーズ = HDSCS
色 = 黒
IP保護等級 = IP67, IP6K9K
高さ = 19mm
幅 = 27.6mm
深さ = 47.1mm
動作温度 Min = -40℃
長さ(mm)
165
幅(mm)
115
高さ(mm)
30
質量(g)
76
内容量
1袋(5個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58270818
1-1703843-1
オープン
¥
1,998
¥2,198
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください