仕様極数 = 26
行数 = 2
ピッチ = 2mm
オス/メス = オス
実装タイプ = ケーブルマウント
シリーズ = Dynamic 1000
併用可能製品 = 電線対基板コネクタ、電線対パネルコネクタ、電線対電線コネクタ
接続方向 = ストレート
長さ = 28.6mm
幅 = 11.3mm
ハウジング材質 = PBT
TE Connectivity Dynamic 1100シリーズプラグスタイルタブハウジング. これらのDynamic D-1100シリーズプラグハウジングは、Dynamicコネクタ製品の中でも最小の信号コネクタである、Dynamic D-1000シリーズコネクタシステムに属します。 Dynamic D-1000シリーズはコンパクトな設計を採用しているので、省スペースが必要になる小型機器の用途に使用できます。 これらのDynamic D-1100プラグハウジングは2 mmのピッチ間隔とハウジングランス構造を備えているので、終端処理プロセス中にコンタクトランスの損傷を防止します。 ハウジングロックとキーイングの機能が設計に実装されているので、高い精度と確実なかん合が実現します。 これらのハウジングには、回路番号のマークが付いているので、正確なかん合の識別と配線が可能になります。 品番x-1903128-xは、パネル実装保持用の取り付け金具を備えています。 これらのDynamic D-1100シリーズレセプタクルハウジングのタブコンタクトは別売りです。
長さ(mm)1幅(mm)1高さ(mm)1質量(g)0.7RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(100個)