端子 Mini-Fit Plusシリーズ メス 圧着

端子 Mini-Fit Plusシリーズ メス 圧着 日本モレックス(molex)

仕様
オス/メス = メス
併用可能製品 = Mini-Fit Jr, Mini-Fit TPA及びMini-Fit BMIコネクタハウジング
シリーズ = Mini-Fit Plus
適合電線サイズmm2 Min = 0.5mm2
結線方法 = 圧着
適合電線サイズAWG Min = 20AWG
適合電線サイズAWG Max = 18AWG
シリーズ番号 = 45750
Molex Mini-Fit Plus HCS圧着コンタクト. Mini-Fit Plus HCSは、13 Aまでの高電流用途向けに設計されています(ワイヤサイズ及びHCSコンタクトの数により異なる)。 これらのMolex HCS端子は、既存のすべてのMini-Fitプラグ及びレセプタクルとともに使用できます。. オス端子46012及び44478シリーズ. 5559シリーズプラグハウジング(代表品番 ; 319-1395 319-1395 )とともに使用. メス端子45750及び44476シリーズ. 5557シリーズレセプタクルハウジング(代表品番 ; 319-1480 319-1480 )とともに使用. 工具. 圧着工具については、品番 ; 501-083 501-083 を参照 抜き取り工具については、品番 ; 215-5900 215-5900 を参照
長さ(mm)127 幅(mm)75 高さ(mm)10 質量(g)10 RoHS指令(10物質対応)対応 内容量1袋(50個)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
58271588 45750-1212
オープン
3,898
4,288 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする