仕様極数 = 4
行数 = 1
ピッチ = 3.96mm
オス/メス = メス
実装タイプ = ケーブルマウント
シリーズ = KK 396
併用可能製品 = KKコネクタ
接続方向 = ストレート
長さ = 16.71mm
幅 = 8.07mm
ハウジング材質 = PET
ソケットハウジング、41695シリーズ. KK 2478 / 2578シリーズ及びTrifurcon 6838シリーズ端子向けKK 3.96 mm圧着端子ハウジング製品。KKについては、代表品番 ; 173-3284 173-3284 、Trifurconについては、代表品番 ; 670-2926 670-2926 を参照
長さ(mm)102幅(mm)51高さ(mm)5質量(g)5RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(10個)