Molex RJ11モジュラジャックコネクタ 95009シリーズ 6P6C極 ライトアングル スルーホール メス モジュラージャック

Molex RJ11モジュラジャックコネクタ 95009シリーズ 6P6C極 ライトアングル スルーホール メス モジュラージャック - 日本モレックス(molex)
仕様
オス/メス = メス
極数 = 6P6C
実装タイプ = スルーホール
方向 = ライトアングル
コンタクト材質 = 銅合金
表面処理:コンタクト = パラジウムニッケルの上に金
シールドタイプ = シールドなし
長さ = 13.21mm
幅 = 16mm
深さ = 20.57mm
種類 = モジュラージャック
シリーズ = 95009
Molex 95009シリーズCat 3 RJモジュラジャック、パネルストップ付き. 95009シリーズCat 3ライトアングル(サイドエントリ) RJ11 / RJ45基板モジュラジャックは、黒色のUL94V-0高温熱可塑性ハウジングと金めっきのコンタクトを備えています。 実装部のピッチは1.27 mmで、基板位置決め機構 / 基板保持機構、パネル取り付け用のパネルストップを装備しています。 かん合コネクタについては、FCC 68プラグを参照してください。
長さ(mm)127幅(mm)75高さ(mm)14質量(g)15RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(5個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5827185995009-7661
オープン
719
791(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

コネクタ・コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする