日本モレックス(molex)
Molex 19002-0024 端子
仕様
適合電線サイズmm2 Min = 1.3mm2
適合電線サイズmm2 Max = 2mm2
適合電線サイズAWG Min = 16AWG
適合電線サイズAWG Max = 14AWG
絶縁体 = ナイロン
表面処理:コンタクト = 錫
コンタクト材質 = 真鍮
全長 = 22.6mm
色 = 青
シリーズ番号 = 19002
長さ(mm)
174
幅(mm)
166
質量(kg)
1.21
高さ(mm)
86
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1袋(1000個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58271877
19002-0024
オープン
¥
71,980
¥79,178
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください