曜日別特売

USBコネクタ, メス Molex

USBコネクタ, メス Molex - 日本モレックス(molex)USBコネクタ, メス Molex - 日本モレックス(molex)
仕様
オス/メス = メス
USBタイプ = B
結線方法 = はんだ
USBバージョン = 2.0
接続方向 = ライトアングル
定格電流 = 1.0A
定格電圧 = 30.0 V
シリーズ = On-The-Go
シリーズ番号 = 67503
コンタクト材質 = 銅合金
動作温度 Min = 0.0℃
動作温度 Max = +50℃
USB On-The-Go(OTG). このMolex USB OTG (On-the-Go)コネクタ製品は、USB 2.0規格のOn-The-Go Supplement (Rev. 1.0)に対応しています。最大動作速度480 Mbps、小型軽量設計のMolex OTG USBコネクタは、さまざまな携帯機器及びモバイル機器のニーズに対応します。 また、ミニUSBコネクタには、オス / メス双方のUSBタイプA、AB B、Mini Bがあります。5ピンピッチを採用しているため、必要な設置スペースが少なく、非常に汎用性の高い製品です。. 特長と利点. 標準的な USB-B コネクタの約 1/8 のサイズで、優れた RFI/EMI 性能を発揮します。 5 ピン設計( 1 つの ID ピン)。 スルーホールタイプと SMT タイプを用意。 ケーブルアセンブリあり。 定格電圧: 30 V 定格電流: 1A 予想寿命は 5000 です。
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(5個)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
長さ(mm)
幅(mm)
高さ(mm)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5827221867503-12301521021515
オープン
1,198
1,318(税込)
7日以内出荷
返品不可
5827382867503-102013675112
オープン
829
912(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする