Molex 端子 C-Grid IIIシリーズ メス 圧着

Molex 端子 C-Grid IIIシリーズ メス 圧着 - 日本モレックス(molex)
仕様
オス/メス = メス
併用可能製品 = C-Grid IIIコネクタハウジング
シリーズ = C-Grid III
適合電線サイズmm2 Min = 0.2mm2
結線方法 = 圧着
適合電線サイズAWG Min = 24AWG
適合電線サイズAWG Max = 22AWG
シリーズ番号 = 90119
最大接触抵抗 = 20mΩ
Molex C-Grid III圧着端子 - 90119シリーズ. C-Grid III 90119シリーズメス圧着端子は、C-Grid III 90156、90123、90142、90143、90160シリーズの圧着ハウジングとの併用向けです。これらのC-Grid III圧着レセプタクル端子は、箱型デザインと均一なロッキングシステムを備え、各種のハウジングスタイルの内部で使用できます。コンタクトは、金めっき又はスズめっきが施されたりん青銅です。この端子は、24-22 AWG又は28-26 AWGのワイヤサイズ範囲に対応します。 適した圧着工具については、品番 ; 781-2728 781-2728 (24-22 AWGの端子用)及び品番 ; 781-2737 781-2737 (28-26 AWGの端子用)を参照してください。抜き取り工具(品番 ; 360-6897 360-6897 )と挿入工具(品番 ; 360-6881 360-6881 )も使用できます。. 特長:. 最大定格電流: 3 A 最大動作電圧: 350 V ac/dc コンタクトめっき: ニッケルめっき上に金めっき又はニッケルめっき上にスズめっきを選択 保温材 / 防熱材ヘッダ: 15 %ガラス繊維入りポリエステル(PBT) ハウジング: ポリフェニレンオキシド ヘッダピンサイズ: 0.64 mm2 推奨基板穴径: 1 mm. 用途:. 家庭用電化製品 商用車
長さ(mm)254幅(mm)50高さ(mm)2質量(g)1RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(100個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5827224590119-0110
オープン
3,398
3,738(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする