曜日別特売

Molex 自動車用コネクタ CMCシリーズ 28極 オス

Molex 自動車用コネクタ CMCシリーズ 28極 オス - 日本モレックス(molex)
仕様
タイプ = ヘッダ
オス/メス = オス
行数 = 4
定格電流 = 21A
シリーズ = CMC
色 = 黒
結線方法 = はんだ
シリーズ番号 = 47745
CMCハイブリッドコネクタ、基板ヘッダ. これらのCMCハイブリッド基板、電線対基板ヘッダは、ライトアングル取り付けで、0.63 mm、1.50 mm、及び2.80 mmという3種類の端子サイズを備えています。 かん合するコネクタについては、代表品番 ; 723-9347 723-9347 、 ; 723-9359 723-9359 、又は ; 774-8144 774-8144 を参照してください。
長さ(mm)125幅(mm)75高さ(mm)28質量(g)36RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5827234947745-0100
オープン
1,598
1,758(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする