曜日別特売

Molex ストレインリリーフブラケット

Molex ストレインリリーフブラケット - 日本モレックス(molex)
仕様
種類 = ストレインリリーフ
併用可能製品 = Jrプラグハウジング、Jr.レセプタクルハウジング、Mini-Fit
極数 = 8
Mini-Fit Junior Tools and Accessories. ; 710-6552 710-6552 is a Parallel action crimp tool for terminating standard Mini Fit Jr Crimp Terminals 22-28 AWG and HCS crimp contacts. The extraction tool ; 215-5900 215-5900 is suitable for standard and HCS crimps. The Hand Crimp Tool ; 501-083 501-083 is suitable for Mini Fit Jr Crimp Terminals 16-24 AWG. ; 797-8913 797-8913 is a Strain Relief for 8 way Mini-Fit Jr Series connectors without mounting ears.
長さ(mm)125幅(mm)75高さ(mm)10質量(g)5RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(5個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5827236715-04-0343
オープン
1,798
1,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2910:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする