Molex コネクタハウジング メス 2極 1列 2.54mm KK 254シリーズ

Molex コネクタハウジング メス 2極 1列 2.54mm KK 254シリーズ - 日本モレックス(molex)
仕様
極数 = 2
行数 = 1
ピッチ = 2.54mm
オス/メス = メス
実装タイプ = ケーブルマウント
シリーズ = KK 254
併用可能製品 = KKコネクタ
接続方向 = ストレート
長さ = 5.64mm
幅 = 5.08mm
ハウジング材質 = ナイロン
2.54 mm (.100インチ)ピッチのKK 254基板ヘッダとかん合します。 KK 254シリーズ4030代表品番 ; 453-145 453-145 KK 254シリーズ6373代表品番 ; 679-5515 679-5515 KK 254シリーズ6410代表品番 ; 453-224 453-224 KK 254シリーズ42375品番 ; 720-5637 720-5637. ハウジング(高圧)、7880シリーズ. これらのKK 254 7880シリーズ高圧ハウジング(標準ランプフリクションのロックオプション付き)には、7879シリーズKKR 254高圧圧着端子を使用します。代表品番 ; 670-6672 670-6672 を参照してください。
長さ(mm)102幅(mm)51高さ(mm)5質量(g)5RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(10個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5827246410-11-2023
オープン
189
208(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする