Molex RJ11ソケット 85502シリーズ 6P4C極 ライトアングル 表面実装 メス モジュラーソケット

Molex RJ11ソケット 85502シリーズ 6P4C極 ライトアングル 表面実装 メス モジュラーソケット - 日本モレックス(molex)
仕様
オス/メス = メス
実装タイプ = 表面実装
極数 = 6P4C
種類 = モジュラーソケット
シールドタイプ = UTP
方向 = ライトアングル
長さ = 16.16mm
幅 = 11.5mm
深さ = 18.1mm
シリーズ = 85502
コンタクト材質 = 真鍮
表面処理:コンタクト = ニッケルの上に金
Molex Cat 3モジュラ低プロファイル基板ジャック、85502シリーズ. Category 3ライトアングルSMT RJ11、RJ12及びRJ45モジュラジャック、業界標準のフットプリント、11.5 mmの低プロファイルこれらのCat 3低プロファイルモジュラRJジャックは、黒色のUL 94V-0熱可塑性ハウジング、信頼性の高い金めっき角型コンタクト、基板保持機能及び0.10 mmの共平面性を備えています。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。
長さ(mm)254幅(mm)100高さ(mm)15質量(g)20RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(5個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5827259585502-5006
オープン
1,398
1,538(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

コネクタ・コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする