Molex 端子 CPシリーズ メス 圧着
仕様
オス/メス = メス
併用可能製品 = CMCコネクタハウジング
シリーズ = CP
適合電線サイズmm2 Min = 0.5mm2
結線方法 = 圧着
表面処理:コンタクト = 錫
コンタクト材質 = 銅
シリーズ番号 = 64323
最大接触抵抗 = 4mΩ
動作温度 Min = -40℃
動作温度 Max = +125℃
CMCハイブリッドコネクタ、CP0.635 mm端子 - 64322シリーズ. CMCハイブリッドコネクタシステムで使用するCP端子です。これらの端子は、1.50 mm又は0.635 mm幅で、低、中、高電流データ要件に対応できるように設計されています。これらの端子は、導電性の高い銅合金ボディと、ステンレススチール製端子ボックスの2つの部分から構成されています。この堅牢な設計により、過酷な環境での高導電性用途にも使用できます。CP端子には、各種のめっきタイプの製品が用意され、幅広いワイヤサイズに適合します。
長さ(mm)259
幅(mm)50
高さ(mm)11
質量(g)10
RoHS指令(10物質対応)対応
内容量1袋(25個)
併用可能製品 = CMCコネクタハウジング
シリーズ = CP
適合電線サイズmm2 Min = 0.5mm2
結線方法 = 圧着
表面処理:コンタクト = 錫
コンタクト材質 = 銅
シリーズ番号 = 64323
最大接触抵抗 = 4mΩ
動作温度 Min = -40℃
動作温度 Max = +125℃
CMCハイブリッドコネクタ、CP0.635 mm端子 - 64322シリーズ. CMCハイブリッドコネクタシステムで使用するCP端子です。これらの端子は、1.50 mm又は0.635 mm幅で、低、中、高電流データ要件に対応できるように設計されています。これらの端子は、導電性の高い銅合金ボディと、ステンレススチール製端子ボックスの2つの部分から構成されています。この堅牢な設計により、過酷な環境での高導電性用途にも使用できます。CP端子には、各種のめっきタイプの製品が用意され、幅広いワイヤサイズに適合します。
基板用コネクタ の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31