曜日別特売

コネクタハウジング オス 9極 3列 6.7mm STANDARD .093シリーズ

コネクタハウジング オス 9極 3列 6.7mm STANDARD .093シリーズ - 日本モレックス(molex)
仕様
極数 = 9
行数 = 3
ピッチ = 6.7mm
オス/メス = オス
実装タイプ = ケーブルマウント
シリーズ = STANDARD .093"
接続方向 = ストレート
長さ = 21mm
幅 = 29.9mm
ハウジング材質 = ナイロン
UL (E29179)、CSA (LR19980)、EAMCL. 圧着については、品番 ; 670-0242 670-0242 及びその製品シリーズを参照。圧着工具については、品番 ; 501-045 501-045 を参照. Molex 3191シリーズハウジング. 業界標準である2.36 mm径0.093インチのオスピン及びメスソケットコネクタに対応する、Molexの3191シリーズの6.70 mmピッチレセプタクルハウジングです。冷蔵庫や電子レンジなど中電力用途、及びデスクトップコンピュータ、マザーボード、ハードディスクドライブなどデータ通信での使用に適しています。. 特長と利点. 6.70ピッチ 電線対基板と電線対電線の構成及び継手 2列 / 1列ハウジング 自然色 ポジティブロック 端子を完全絶縁 極性化することで確実なかん合を実現. かん合コネクタについては、3191シリーズ2.36 mm径標準0.093インチピン及びポケットプラグハウジング(代表品番 ; 236-3117 236-3117 )、及び5219シリーズ2.36 mm径標準0.093インチピン及びポケットヘッダ(代表品番 ; 670-0282 670-0282 )を参照してください。 0.093インチ圧着端子については、代表品番 ; 670-0242 670-0242 を参照 圧着工具については、品番 ; 501-045 501-045 インチを参照
長さ(mm)127幅(mm)75高さ(mm)22質量(g)7RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5827329519-09-1099
オープン
149
164(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする