仕様極数 = 5
行数 = 1
ピッチ = 3.96mm
オス/メス = メス
実装タイプ = ケーブルマウント
シリーズ = KK 396
併用可能製品 = KKコネクタ
接続方向 = ストレート
長さ = 19.71mm
幅 = 6.4mm
ハウジング材質 = ナイロン
最適な圧着工具については、品番 ; 450-391 450-391 などを参照. Molex KK 2139シリーズハウジング. この2139シリーズのコネクタハウジング製品は3.96 mmピッチで、MolexのKK相互接続システムの一部を構成しており、簡単かつ経済的に、基板に多極接続を構成できます。こうした継手は、ハウジング内の接続部を保護するために不可欠なコンポーネントです。. 特長と利点. 3.96 mmピッチ 電線対基板の構成及び継手 自然色(白) 1列 フリクションロックにより、誤脱落を防止 ランプと極性リブ KK 2478 / 2578シリーズ端子に対応
長さ(mm)125幅(mm)75高さ(mm)5質量(g)5RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(10個)