Molex 19001-0010 端子 シュラウド
- 仕様
- 適合電線サイズmm2 Min = 3mm2
タブサイズ = 6.35 x 0.81mm
絶縁 = 絶縁
シュラウド/アンシュラウド = シュラウド
絶縁体 = ナイロン
表面処理:コンタクト = 亜鉛クロメート
コンタクト材質 = 真鍮
全長 = 27.4mm
色 = 黄
シリーズ = 19001
タブ厚さ = 0.81mm
タブ幅 = 6.35mm
CSA、TUV、UL. Molex Avikrimpオスクイック遮断端子. これらのオスナイロン圧着タブ端子は完全絶縁で、亜鉛クロメートめっきの黄銅製です。 様々な色とワイヤサイズが揃っています。. ストレート取り付けアングル
- 長さ(mm)
- 152
- 幅(mm)
- 100
- 高さ(mm)
- 12
- 質量(g)
- 121
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1袋(50個)
基板用コネクタ の新着商品
キーストーンジャック/Cat8対応/6個セット/RJ45 STPシールド仕様/180度設計/工具不要/イーサネットLAN/パッチパネル・壁面プレート対応StarTech.com税込¥16,478¥14,980カテゴリ



商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31








