19001-0010 Molex 19001-0010 端子 シュラウド 日本モレックス(molex) 58273487

Molex 19001-0010 端子 シュラウド

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1袋(50個)
注文コード
58273487
品番
19001-0010
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,618
販売価格(税別)
4,198
仕様
適合電線サイズmm2 Min = 3mm2
タブサイズ = 6.35 x 0.81mm
絶縁 = 絶縁
シュラウド/アンシュラウド = シュラウド
絶縁体 = ナイロン
表面処理:コンタクト = 亜鉛クロメート
コンタクト材質 = 真鍮
全長 = 27.4mm
色 = 黄
シリーズ = 19001
タブ厚さ = 0.81mm
タブ幅 = 6.35mm
CSA、TUV、UL. Molex Avikrimpオスクイック遮断端子. これらのオスナイロン圧着タブ端子は完全絶縁で、亜鉛クロメートめっきの黄銅製です。 様々な色とワイヤサイズが揃っています。. ストレート取り付けアングル
長さ(mm)
152
幅(mm)
100
高さ(mm)
12
質量(g)
121
RoHS指令(10物質対応)
対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする