日本モレックス(molex)
Molex 基板接続用ピンヘッダ Pico-Claspシリーズ 4極 1mm 1列 ライトアングル
仕様
シリーズ = Pico-Clasp
ピッチ = 1mm
極数 = 4
行数 = 1
接続方向 = ライトアングル
シュラウド/アンシュラウド = シュラウド
コネクタシステム = 電線対基板
結線方法 = はんだ
表面処理:コンタクト = 錫
定格電流 = 1A
1列PicoClasp
長さ(mm)
125
幅(mm)
75
高さ(mm)
5
質量(g)
16
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1袋(10個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58273557
501568-0407
オープン
¥
769
¥846
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください