曜日別特売

Molex コネクタ端子 (圧着端子) Mini-Fit Plusシリーズ メス 圧縮, 圧着

Molex コネクタ端子 (圧着端子) Mini-Fit Plusシリーズ メス 圧縮, 圧着 - 日本モレックス(molex)
仕様
オス/メス = メス
シリーズ = Mini-Fit Plus
結線方法 = 圧縮, 圧着
表面処理:コンタクト = 錫
適合電線サイズAWG Max = 18AWG
シリーズ番号 = 45750
最大接触抵抗 = 10mΩ
動作温度 Min = -55℃
動作温度 Max = +105℃
長さ(mm)1幅(mm)1高さ(mm)1質量(g)1RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(1000個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5827374945750-1112
オープン
21,980
24,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする