曜日別特売

Molex コネクタシール キャビティプラグ CMCシリーズ オス 64325-1023

Molex コネクタシール キャビティプラグ CMCシリーズ オス 64325-1023 - 日本モレックス(molex)
仕様
種類 = キャビティプラグ
シリーズ = CMC
オス/メス = オス
シリーズ番号 = 64325
Molex CMCハイブリッドコネクタ - アクセサリ. CMCハイブリッドコネクタ(代表品番 ; 723-9359 723-9359 を参照)用のアクセサリ ; 723-9381 723-9381 は1.5 mmのキャビティプラグ ; 896-7431 896-7431 は0.635 mmのキャビティプラグ ; 723-9384 723-9384 は32極用のワイヤキャップ ; 774-8156 774-8156 は28極及び48極用のワイヤキャップ
長さ(mm)125幅(mm)75高さ(mm)10質量(g)20RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(100個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5827415364325-1023
オープン
1,198
1,318(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする