仕様極数 = 12
行数 = 2
ピッチ = 5.7mm
オス/メス = オス
実装タイプ = ケーブルマウント
シリーズ = Mega-Fit
併用可能製品 = 電源コネクタ、電線対基板コネクタ、電線対電線コネクタ
接続方向 = ストレート
長さ = 34.85mm
幅 = 14.26mm
ハウジング材質 = PBT
Mega-Fit UL 94 V-0レセプタクルハウジング - 171692シリーズ. Molex社製のこれらのMega-Fit 5.70 mmピッチレセプタクルハウジングはポジティブロッキング機能を持ち、ヘッダに完全にかん合されると、クリック音が聞こえます。 処理やかん合中の保護のため、Mega-Fitレセプタクルハウジング内の端子は完全に絶縁されています。 これらのMega-Fitレセプタクルハウジングのボディ素材は、難燃性等級UL 94 V-0です。 Mega-Fit圧着端子コンタクトについては、品番 ; 797-5920 797-5920 を参照してください。 Mega-Fitヘッダのかん合製品については、代表品番 ; 797-5908 797-5908 を参照してください。
長さ(mm)150幅(mm)100高さ(mm)15質量(g)35RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(5個)