仕様極数 = 5
行数 = 1
ピッチ = 3.96mm
オス/メス = メス
実装タイプ = ケーブルマウント
シリーズ = KK 396
併用可能製品 = KKコネクタ
接続方向 = ストレート
長さ = 20.67mm
幅 = 8.07mm
ハウジング材質 = PET
ソケットハウジング、41695シリーズ. KK 2478 / 2578シリーズ及びTrifurcon 6838シリーズ端子向けKK 3.96 mm圧着端子ハウジング製品。KKについては、代表品番 ; 173-3284 173-3284 、Trifurconについては、代表品番 ; 670-2926 670-2926 を参照
長さ(mm)133幅(mm)76高さ(mm)16質量(g)18RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(10個)