曜日別特売

Molex コネクタハウジング オス 2極 1列 3mm Micro-Fit 3.0シリーズ

Molex コネクタハウジング オス 2極 1列 3mm Micro-Fit 3.0シリーズ - 日本モレックス(molex)
仕様
極数 = 2
行数 = 1
ピッチ = 3mm
オス/メス = オス
実装タイプ = ケーブルマウント
シリーズ = Micro-Fit 3.0
併用可能製品 = Micro-Fit 3.0プラグ
接続方向 = ストレート
ハウジング材質 = PET
レセプタクルはメスコンタクトに対応し、プラグはオスコンタクトに対応します。 メーカ型番43645-xx08は、グローワイヤ対応です。. Molex Micro-Fitコネクタハウジング - シリーズ43645 / 43640. Molex製の43645及び43640シリーズは、3.0 mmピッチのコネクタハウジングを備え、コンパクトなMicro-Fitコネクタシステムの一部を構成しています。一般に電線対電線接続又は電線対基板接続に使用され、自動車、電子、医療、通信、通信機器など、さまざまな用途での使用に最適です。. 特長と利点. 3.0 mmピッチ ハウジングは黒 しっかりと接続するためのポジティブロック 正確なかん合のための極性付き パネル取り付けプラグには耳が付いており、ケーブル取り付け用途に使用可能 1列 UL 94V-0等級の難燃性
長さ(mm)116幅(mm)85高さ(mm)16質量(g)4RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(5個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5827484443640-0201
オープン
219
241(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする