曜日別特売

Molex 端子 MLXシリーズ オス 圧着

Molex 端子 MLXシリーズ オス 圧着 - 日本モレックス(molex)
仕様
オス/メス = オス
併用可能製品 = MLXコネクタハウジング
シリーズ = MLX
適合電線サイズmm2 Min = 0.5mm2
結線方法 = 圧着
表面処理:コンタクト = 錫
コンタクト材質 = 真鍮
シリーズ番号 = 42023
動作温度 Min = -55℃
動作温度 Max = +105℃
Molex MLX圧着端子、42024 / 42043シリーズ. MLXシリーズプラグ / ソケットハウジング用のオスピン及びメスレセプタクル圧着端子。この端子は円形のデザインで、オスコンタクトは、かん合力を低減するスプリットピン設計です。
長さ(mm)131幅(mm)71高さ(mm)16質量(g)32RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(100個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5827511502-08-2004
オープン
829
912(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする