仕様オス/メス = メス
併用可能製品 = KK 254 / KKコネクタハウジング
シリーズ = KK
適合電線サイズmm2 Min = 0.05mm2
結線方法 = 圧着
適合電線サイズAWG Min = 30AWG
適合電線サイズAWG Max = 22AWG
シリーズ番号 = 4809
最大接触抵抗 = 20mΩ
UL (E29179)、CSA (LR19980). 抜き取り工具については、 ; 710-6528 710-6528 を参照. ;b>Molex KK メス圧着 Terminal ;/b>. Molex の製品ラインの 1 つである Molex KK メス圧着 Terminal コンタクト黄銅製でスズめっきが施されたこのプレミアムビルド圧着 Terminal は、多数の電気製品に不可欠なソリューションです。Molex の KK 相互接続システムの一部であるこれらの製品は、電源及び信号用途向けに設計されたさまざまな柔軟なコンポーネントに対応しています。KK 254 コネクタは、基板対基板及び電線対基板の接続に使用され、 22-30 AWG (米国ワイヤゲージ)のワイヤサイズに対応し、定格電流が 4 A 、ピッチは 2.54 mm です。. 特長. Molex KK 254 コネクタは、自動車、医療、コンシューマ産業に最適です。用途: ;ul> ;li>自動車の内装照明 ;/li> ;li>火災警報 ;/li> ;li>ゲーム機 ;/li> ;li>ホームセキュリティ。 ;/li> ;li>白物家電 ;/li> ;li>データ及び通信 ;/li> ;/ul>. 正味重量 - 0.040/g最小連結 1.016 μ m のめっき最小めっき - 終端 1.016 μ m終端インターフェイス:スタイル - 圧着又は圧縮ワイヤ絶縁材径 - 最大 1.57 mm
長さ(mm)235幅(mm)210高さ(mm)132質量(g)518RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(10000個)