曜日別特売

Molex RJ11ジャック 95503シリーズ 6極 ストレート スルーホール メス モジュラージャック

Molex RJ11ジャック 95503シリーズ 6極 ストレート スルーホール メス モジュラージャック - 日本モレックス(molex)
仕様
オス/メス = メス
極数 = 6
実装タイプ = スルーホール
方向 = ストレート
コンタクト材質 = 銅合金
表面処理:コンタクト = 金
シールドタイプ = シールドなし
長さ = 12.7mm
幅 = 13.21mm
深さ = 15.08mm
種類 = モジュラージャック
シリーズ = 95503
UL認定部品、CSA認定. Molex 95503シリーズCat 3基板実装垂直標準プロファイルRJモジュラジャック. 標準プロファイル(高さ15.7 mm)と業界標準のフットプリント採用の、95503シリーズCat 3 SMT及びスルーホール基板実装垂直RJ45及びRJ11モジュラジャックです。これらの95503シリーズCat 3モジュラジャックには、基板の位置決め及び保持に使用する高い信頼性の金めっき角型コンタクトが備わっています。スルーホール基板実装RJモジュラジャックはSMTにも対応します。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。
長さ(mm)127幅(mm)75高さ(mm)20質量(g)2RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5827538695503-2661
オープン
159
175(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

コネクタ・コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする