Molex 圧着コネクタハウジング オス 6極 2列 4.2mm Mini-Fitシリーズ
- 仕様
- 極数 = 6
行数 = 2
ピッチ = 4.2mm
オス/メス = オス
実装タイプ = パネルマウント
シリーズ = Mini-Fit
併用可能製品 = 5558 、 30490 オス端子、 46012 Mini-Fit Plus 圧着端子
長さ = 19.2mm
幅 = 23.9mm
ハウジング材質 = ポリアミド
- 長さ(mm)
- 1
- 幅(mm)
- 1
- 高さ(mm)
- 1
- 質量(g)
- 1
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1袋(2500個)
基板用コネクタ の新着商品
キーストーンジャック/Cat8対応/6個セット/RJ45 STPシールド仕様/180度設計/工具不要/イーサネットLAN/パッチパネル・壁面プレート対応StarTech.com税込¥16,478¥14,980カテゴリ



商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31








