曜日別特売
39-01-2061 Molex 圧着コネクタハウジング オス 6極 2列 4.2mm Mini-Fitシリーズ 日本モレックス(molex) 58275569

Molex 圧着コネクタハウジング オス 6極 2列 4.2mm Mini-Fitシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1袋(2500個)
注文コード
58275569
品番
39-01-2061
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥71,478
販売価格(税別)
64,980
仕様
極数 = 6
行数 = 2
ピッチ = 4.2mm
オス/メス = オス
実装タイプ = パネルマウント
シリーズ = Mini-Fit
併用可能製品 = 5558 、 30490 オス端子、 46012 Mini-Fit Plus 圧着端子
長さ = 19.2mm
幅 = 23.9mm
ハウジング材質 = ポリアミド
長さ(mm)
1
幅(mm)
1
高さ(mm)
1
質量(g)
1
RoHS指令(10物質対応)
対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする