仕様オス/メス = メス
併用可能製品 = KK 254コネクタハウジング
シリーズ = KK 254
適合電線サイズmm2 Min = 0.05mm2
適合電線サイズmm2 Max = 0.35mm2
適合電線サイズAWG Min = 30AWG
適合電線サイズAWG Max = 22AWG
シリーズ番号 = 2759
最大接触抵抗 = 10mΩ
動作温度 Min = 0℃
動作温度 Max = +75℃
圧着端子、2759シリーズ. KK 254 2759シリーズ圧着端子コンタクトは、22-30 AWG導体を収めるKK 2695シリーズハウジング及びKK 5051シリーズハウジングとの併用向けです。. ; 670-2263 670-2263 : 溶融スズめっき、リール ; 172-9178 172-9178 : 溶融スズめっき、ルーズ ; 670-2266 670-2266 : 高品質の金に全面ニッケル、リール ; 678-3149 678-3149 : 高品質の金に全面ニッケル、ルーズ ; 670-2276 670-2276 : 高品質の金に全面金フラッシュめっき、リール ; 678-3155 678-3155 : 高品質の金に全面金フラッシュめっき、ルーズ. 2759シリーズ圧着端子コンタクト: 670-2263 670-2263 : 溶融スズめっき、リール 172-9178 172-9178 : 溶融スズめっき、ルーズ 670-2266 670-2266 : 高品質の金に全面ニッケル、リール 678-3149 678-3149 : 高品質の金に全面ニッケル、ルーズ 670-2276 670-2276 : 高品質の金に全面金フラッシュめっき、リール 678-3155 678-3155 : 高品質の金に全面金フラッシュめっき、ルーズ. 2759シリーズ圧着端子コンタクト:. 圧着工具については、品番 ; 663-4246 663-4246 を参照 挿入工具については、品番 ; 710-6528 710-6528 を参照 抜き取り工具については、品番 ; 173-3278 173-3278 を参照. 2759シリーズ圧着端子コンタクトに適した工具:
長さ(mm)133幅(mm)75高さ(mm)16質量(g)10RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(100個)