Molex 自動車用コネクタ Stac64シリーズ 16極 メス
- 仕様
- タイプ = 基板用コネクタ
オス/メス = メス
行数 = 2
定格電流 = 10A
実装タイプ = スルーホール
シリーズ = Stac64
色 = 黒
結線方法 = 圧着
高さ = 22.7mm
幅 = 24.92mm
深さ = 25.5mm
コンタクト材質 = 真鍮
Stac64 信号レセプタクルコネクタ - シリーズ34729. Stac64 信号レセプタクルコネクタは、低レベル信号要件に対応しています。 34803シリーズメス端子コンタクトについては、代表品番 ; 842-8172 842-8172 又は ; 724-1479 724-1479 を参照してください。 この信号レセプタクルコネクタは、34690オス非シールドヘッダ(代表品番 ; 724-1387 724-1387 )及び34691オス非シールドヘッダ(代表品番 ; 724-1330 724-1330 )とかん合します。
- 長さ(mm)
- 125
- 幅(mm)
- 75
- 高さ(mm)
- 15
- 質量(g)
- 15
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1個
基板用コネクタ の新着商品
カテゴリ



代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
| 注文コード | 品番 | 代替品注文コード | 代替品品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 58275797 | 34729-0160 | 41086929 | 34729-0160 | ![]() | 自動車用コネクタ, 16極, メス, 10A, 黒 スルーホール Molex STAC64シリーズ | 日本モレックス(molex) | 1個 | ¥219 税込¥241 | 注文コードが変更になりました。 |
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30







