曜日別特売
34729-0160 Molex 自動車用コネクタ Stac64シリーズ 16極 メス 日本モレックス(molex) 58275797

Molex 自動車用コネクタ Stac64シリーズ 16極 メス

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
58275797
品番
34729-0160
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
仕様
タイプ = 基板用コネクタ
オス/メス = メス
行数 = 2
定格電流 = 10A
実装タイプ = スルーホール
シリーズ = Stac64
色 = 黒
結線方法 = 圧着
高さ = 22.7mm
幅 = 24.92mm
深さ = 25.5mm
コンタクト材質 = 真鍮
Stac64 信号レセプタクルコネクタ - シリーズ34729. Stac64 信号レセプタクルコネクタは、低レベル信号要件に対応しています。 34803シリーズメス端子コンタクトについては、代表品番 ; 842-8172 842-8172 又は ; 724-1479 724-1479 を参照してください。 この信号レセプタクルコネクタは、34690オス非シールドヘッダ(代表品番 ; 724-1387 724-1387 )及び34691オス非シールドヘッダ(代表品番 ; 724-1330 724-1330 )とかん合します。
長さ(mm)
125
幅(mm)
75
高さ(mm)
15
質量(g)
15
RoHS指令(10物質対応)
対応

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
5827579734729-01604108692934729-016034729-0160 自動車用コネクタ, 16極, メス, 10A, 黒 スルーホール Molex STAC64シリーズ 日本モレックス(molex) 41086929自動車用コネクタ, 16極, メス, 10A, 黒 スルーホール Molex STAC64シリーズ日本モレックス(molex)1個
219
税込241
注文コードが変更になりました。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする