仕様オス/メス = メス
併用可能製品 = MX120Gコネクタハウジング
シリーズ = MX120G
適合電線サイズmm2 Min = 0.35mm2
適合電線サイズmm2 Max = 0.5mm2
適合電線サイズAWG Min = 22AWG
適合電線サイズAWG Max = 20AWG
シリーズ番号 = 36799
最大接触抵抗 = 20mΩ
動作温度 Min = -40℃
動作温度 Max = +105℃
Molex MX120G圧着端子コンタクト. これらのMX120Gメス圧着端子コンタクトは、次のワイヤサイズに対応します。 品番 : ; 774-1020 774-1020 0.75 → 1.00 mm2 (16 → 18 AWG) ; 774-1039 774-1039 0.35 → 0.5 mm2 (20 → 22 AWG)
長さ(mm)247幅(mm)99高さ(mm)26質量(g)44RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(100個)