Molex コネクタハウジング メス 6極 2列 4.2mm Mini-Fit Jrシリーズ

Molex コネクタハウジング メス 6極 2列 4.2mm Mini-Fit Jrシリーズ - 日本モレックス(molex)
仕様
極数 = 6
行数 = 2
ピッチ = 4.2mm
オス/メス = メス
実装タイプ = ケーブルマウント
シリーズ = Mini-Fit Jr
併用可能製品 = 45558シリーズレセプタクル、45718シリーズレセプタクル、5556シリーズレセプタクル
接続方向 = ストレート
長さ = 13.8mm
幅 = 9.6mm
ハウジング材質 = ナイロン
Molex Mini-Fit Jr. 4.2 mmレセプタクルハウジング、PCI Express - 45559シリーズ用. PCI Expressハイエンドグラフィックスアドインカードのアプリケーション向けのMini-Fit Jr. 4.2 mmレセプタクルハウジングです。 このMini-Fit Jr. 4.2 mmレセプタクルハウジングは、操作が簡単でありながら確実なかん合を実現するサムラッチによるポジティブロッキング、極性化、かん合の角度が最適でない場合に発生し得る端子のダメージを防止するスクーププルーフ設計を備えています。 圧着端子については、5556シリーズ(代表品番 ; 172-9140 172-9140 )を参照してください。 かん合コネクタについては、45558シリーズ及び45718シリーズのMini-Fit Jr.ヘッダを参照してください。
長さ(mm)158幅(mm)97高さ(mm)21質量(g)10RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(5個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5827646345559-0002
オープン
249
274(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする